曜日別特売
SES-345CA【ワケあり】 カート充電リール 三協リール 75185358

カート充電リール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
75185358
品番
SES-345CA【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥21,760
販売価格(税別)アウトレット
¥49,980¥19,782

電動カート充電(8A)対応コードリールです。
ゴルフカートやランドカーなどの電動カートの充電にご使用いただけます。
安心の過負荷防止装置(サーモスタット)付。電線温度約70℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。
開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。
耐衝撃樹脂ボディによって、よりコンパクトにまとめ上げられたリールカバー。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(m)
【1次側(入力側)】1【2次側(出力側)】4.5
本体質量(kg)
4.5
先端形状
1次側:丸形圧着端子、2次側:コネクタボディ
本体サイズ(mm)
314×290×178
保証期間
1年
心数×断面積(mm2)
3×2.0
コード種類
2PNCT
電圧×電流(VA)
AC250/8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする