曜日別特売
CMD-P4-GKN【ワケあり】 ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム 75185410

※網付タイプ(2形)

CMD-P4-GKN【ワケあり】 ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム 75185410
CMD-P4-GKN【ワケあり】 ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム 75185410
CMD-P4-GKN【ワケあり】 ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム 75185410
CMD-P4-GKN【ワケあり】 ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム 75185410

ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は質量・寸法A1・レバー数など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
12
寸法A1(mm)
500
レバー数
2(4)
注文コード
75185410
品番
CMD-P4-GKN【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥98,300販売価格(税込)¥34,630
販売価格(税別)アウトレット
¥76,980¥31,482

工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用)
耐熱用にも使用できます。(200°・400℃)
…耐熱用パッキンをご使用ください。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法A1(mm)
500
寸法A2(mm)
300
寸法A3(mm)
288
寸法B1(mm)
600
寸法B2(mm)
630
寸法H(mm)
88
寸法L1(mm)
146
寸法L2(mm)
73
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)
質量(kg)
12
使用工具
六角棒スパナ(付属品)
ボルト
六角穴付ボルト
外枠径(mm)
Φ5
網サイズ(mm)
Φ2×ピッチ30
レバー数
2(4)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする