曜日別特売
NYS36145K LE9 LED投光器プール用マルチ250形広角 Panasonic(パナソニック) 75196208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED投光器プール用マルチ250形広角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75196208
品番
NYS36145K LE9
参考基準価格(税別)¥343,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

落下防止ワイヤー付
天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・広角タイプ
【前方カットルーバ(別売)】NYK43055
マルチハロゲン灯250形器具相当
広角タイプ

仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(透明)
質量(kg)
5.2
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
97.6
構造
防湿型・防噴流型・耐塵型
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
174.1
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
17000
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
エコロジー商品
省エネ
注意
※器具の取付周囲温度が-10~35℃でご使用ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする