曜日別特売
EN200 チュニック フォーク 75197976

EN200 チュニック フォーク 75197976
EN200 チュニック フォーク 75197976
EN200 チュニック フォーク 75197976
EN200 チュニック フォーク 75197976
EN200 チュニック フォーク 75197976
EN200 チュニック フォーク 75197976
EN200 チュニック フォーク 75197976

チュニック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
オニキス
サイズL
内容量1枚注文コード75197976品番EN200
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

「ESTNATION×FOLK」のコラボレーションシリーズで、ウエストの切り替えから広がるペプラムシルエットが、洗練された美しさと体型カバーを両立したチュニックです。 おもてなしの所作を象徴する、深々としたお辞儀「最敬礼」の姿まで美しく見せるため、デコルテの美しさにこだわり「サブリナネック」を採用。あえて胸ポケットをなくし、首元からバストラインにかけて、すっきりとした美しいラインを追求しました。 ドレーピングによって裾丈に前後差をつけ、フィット&フレアの効果を演出。ヒップへのまとわりつきを軽減し、空気をまとうような軽やかさのあるペプラムシルエットに仕上げています。 シンプルでありながら品格が際立つ、唯一無二のデザイン。着る人の心を華やがせるだけでなく、接する相手にも信頼感を与える、エレガンスで知的なエストネーションシルエットのチュニックです。

オニキスサイズL胸囲(cm)92.6肩幅(cm)39袖丈(cm)28着丈(cm)67.5機能制電糸、速乾、吸汗、ストレッチ、軽量素材ポリエステル100% ESリュクスモーション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする