曜日別特売
EN700 レディススクラブ フォーク 75198351

EN700 レディススクラブ フォーク 75198351
EN700 レディススクラブ フォーク 75198351
EN700 レディススクラブ フォーク 75198351
EN700 レディススクラブ フォーク 75198351
EN700 レディススクラブ フォーク 75198351

レディススクラブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
オニキス
サイズLL
内容量1枚注文コード75198351品番EN700
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

「ESTNATION×FOLK」のコラボレーションシリーズで、ミニマルなデザインに、品格を与える細部へのこだわりが、プロフェッショナルな仕事を支えるスクラブ。 インフォームド・コンセントなど、信頼や責任が求められる場面で感じさせたい「女性の優しさや賢さ」。その答えとして、ESTNATIONが導き出したのが「シンプルと上質」でした。装飾を抑えたからこそ、着用者一人ひとりの顔立ちや仕草が際立ち、目を見て会話をする所作までも美しく映える、そんな上質なスクラブを作りました。 コートやジャケットを羽織ってもごわつきにくく、控えめなネックレスの着用も想定した、こだわりのVラインが特徴。 タイムレスでありながら革新的なユニフォーム、仕事の質をワンランク上へ導く、洗練されたスクラブです。

オニキスサイズLL胸囲(cm)106肩幅(cm)41袖丈(cm)28着丈(cm)68.5機能制電糸、速乾、吸汗、ストレッチ、軽量素材ポリエステル100% ESリュクスモーション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする