曜日別特売
TD-105 六角軸鉄工ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75214973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸鉄工ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(mm)10.5
内容量1個注文コード75214973品番TD-105
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着
シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)

用途鉄・アルミ・木材等の穴あけに全長(mm)115シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)70サイズ(mm)10.5
注意
※充電式は9.6V以上を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする