曜日別特売
ADTⅡ-B102 エヤーマックⅡブレーキ付タイプ ハタヤリミテッド 75251705

エヤーマックⅡブレーキ付タイプADTⅡ-B102

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
ホース内径(Φmm)6.5
質量(kg)3.9
内容量1台注文コード75251705品番ADTⅡ-B102
参考基準価格(税別)¥61,330販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

標準ウレタンホース仕様(ブレーキ付)分解の必要性がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れた新タイプ。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130までの首振り機能付き、固定も可能。ガイドローラーにより引出がスムース。巻き込み防止ゴムストッパー。確実に止まるラチェット式ストッパー。ワンタッチロータリーカプラ付。特殊ポリエステルブレード入総ポリウレタンホース。

ホース内径(Φmm)
6.5
質量(kg)
3.9
取付金具(二次側)
1/4ワンタッチロータリーナットカプラ付<HC-2RO>
材質(ホース)
編糸補強IBブレード入内側/ウレタン、外側/難燃性塩ビ
ホース外径(Φmm)
10
取付金具(一次側)
3/8プラグカプラ付<HC-3P>(内径8.5mm×1mホース付)
常用圧力(MPa)
1.5
ホース長さ(m)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする