曜日別特売
6×26 ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド 75254884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×26 ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド 75254884
6×26 ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド 75254884

ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM6
取付長(mm)26
内容量1個注文コード75254884品番6×26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法H(mm)9表面処理クローム寸法A(Φmm)16ねじピッチ(mm)1寸法B(Φmm)8寸法C(Φmm)4.8寸法h(mm)5寸法n(mm)2寸法t(mm)2ねじの種類化粧ビスねじの呼びM6種類丸形取付部おねじ取付長(mm)26材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)寸法L(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75254884
2023-07-09
用途: ヘッドライト調整ネジ
ピデスアート製造業

バイクのヘッドライト調整ネジに使用。
モノタロウさんでこのタイプのネジがローレットと言う事を初めて知りました。
次回からはローレットネジ検索で探し易くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする