曜日別特売
AWS0880 六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75259405

六角棒レンチセット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(8本組)注文コード75259405品番AWS0880
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スタンダートタイプ8本組

用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番816-5018セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm材質Cr-V質量(g)152タイプスタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75259405
2017-05-13
用途: 機械の組み立て,メンテナンス時に利用
教育・研究機関

強度も十分であり,精度も申し分ありません.良い買い物でした.

対象商品 : 75259405
2017-01-02
用途: 分解作業

100均の物と違い作りはしっかりしています、
仕上げ処理もきれいです。

対象商品 : 75259405
2015-07-03
用途: 自動車整備

錆びついた強度のかかる部分にパイプをかませて使用しましたが、折れ曲がる事無く普通に使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする