曜日別特売
EX1270 ロング六角棒レンチ マイクロサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75261313

 

EX1270 ロング六角棒レンチ マイクロサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75261313
EX1270 ロング六角棒レンチ マイクロサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75261313

ロング六角棒レンチ マイクロサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)1.27
適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
全長(mm)70
内容量1個注文コード75261313品番EX1270
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

マイクロサイズ六角棒レンチ

用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ二面幅(mm)1.27形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5材質Cr-V寸法(mm)1.27全長(mm)70質量(g)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75261313
2016-11-16
用途: イモネジの締め付け・緩め
阿部企画

高強度とのうたい文句ですが、それほどでもありませんでした。
レンチが空回りして緩みませんでした。しょうがないので他社製品を購入しで緩めました。
しかし、同サイズを数社数本使用した中では2位の好成績だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする