曜日別特売
4×8 ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75264255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×8 ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75264255
4×8 ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75264255

ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM4
寸法l(mm)8
取付長(mm)8
内容量1箱(100個)注文コード75264255品番4×8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
表面処理クロームメッキ寸法B(mm)4寸法A(Φmm)10ねじピッチ(mm)0.7寸法D(mm)1.6寸法C(mm)3.5寸法E(mm)2.5ねじの種類スリワリ付ローレットビスねじの呼びM4穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ取付長(mm)8材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)寸法l(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする