浅香工業
金象印 クサビ パック入 No.1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75269241
品番
74506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ。
用途
金槌用
材質
スチール
幅(mm)
約9
厚さ(mm)
約3
全長(mm)
約15
質量(g)
約7
注意
※打ち込みには鉄ハンマー等が必要です