曜日別特売
20442 ドリルチャックアダプタ 日東工器 75278077

ドリルチャックアダプタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード75278077品番20442
参考基準価格(税別)¥5,260販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

アトラエースAW-3500用で、13mmまでのストレートドリルが使用可能になります。

用途ストレートドリル取り付け用適合機種AW-3500
注意
※別途、チャックAssy(品番:20443)が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75278077
2021-10-27
用途: ドリルチャックへの変換
彩美菜果卸売・小売業

芯ブレもなく満足のいく製品でした。
差し込み部分3/4 19.05mmです。
1/2-20 UNFねじです。
他社製品への使用でしたが満足にいく商品でした。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする