曜日別特売
252S4-100 シリカゲルチューブ 固体捕集管 ガステック 75292160

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固体捕集管

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は寸法・タイプ・内容量など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100本)
寸法(mm)
5.6×100
注文コード
75292160
品番
252S4-100 シリカゲルチューブ
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
寸法(mm)
5.6×100
充填量
300mg
仕様
【捕集時間】10分
速度
【通気】50~200mL/min
入数
100本
層の数
1層

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする