HBAS-SUS304D 【オーダー】ステンレス フラットバー 3穴 ノーブランド 75296780

 

HBAS-SUS304D 【オーダー】ステンレス フラットバー 3穴 ノーブランド 75296780
HBAS-SUS304D 【オーダー】ステンレス フラットバー 3穴 ノーブランド 75296780

【オーダー】ステンレス フラットバー 3穴

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可
材質SUS304
内容量1個注文コード75296780品番HBAS-SUS304D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,027~
販売価格(税別)
¥934~

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

材質
SUS304
形状
平板・平プレート
穴数
3
材種
ステンレス
表面仕上げ
ミガキ材
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする