ノーブランド
【オーダー】ステンレス フラットバー 穴なし
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
材質
SUS304
SUS304
SUS304(熱間圧延材)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75296798
品番
HBAZ-SUS304D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥792~
販売価格(税別)
¥
720~
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質
SUS304
形状
平板・平プレート
穴数
0
材種
ステンレス
表面仕上げ
ミガキ材
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。