曜日別特売
f9h-9r-t8-k0001519579 タブレットケース Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2023年版 8インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75297586

f9h-9r-t8-k0001519579 タブレットケース Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2023年版 8インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75297586
f9h-9r-t8-k0001519579 タブレットケース Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2023年版 8インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75297586
f9h-9r-t8-k0001519579 タブレットケース Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2023年版 8インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75297586
f9h-9r-t8-k0001519579 タブレットケース Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2023年版 8インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75297586
f9h-9r-t8-k0001519579 タブレットケース Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2023年版 8インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75297586
f9h-9r-t8-k0001519579 タブレットケース Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2023年版 8インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75297586
f9h-9r-t8-k0001519579 タブレットケース Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2023年版 8インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75297586
f9h-9r-t8-k0001519579 タブレットケース Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2023年版 8インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75297586
f9h-9r-t8-k0001519579 タブレットケース Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2023年版 8インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75297586

タブレットケース Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2023年版 8インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品f9h-9r-t8-k0001519579

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
75297586
品番
f9h-9r-t8-k0001519579
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

7~8インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。
持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。
【タブレットケース仕様】
・小型タブレット対応の汎用タイプ
・PUレザー素材を使用
・回転式スタンド機能付き
・粘着パッドと四隅固定で本体を保持
【保護フィルム仕様】
・高硬度9Hタイプ
・見やすさに配慮したクリアな画面表示
・シリコーン粘着仕様
・液晶表示領域に合わせた仕様
・タッチペン対応
・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。

適合機種
Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2023年版
色
レッド
材質(ケース)
PUレザー
解像度
1280×800
固定方法
粘着パッド固定
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
約220×150×11
対応インチサイズ
8
特性
高硬度9H
注意
※
※タブレット本体は付属しておりません。

※タブレットケースは汎用の高品質PUレザーケースです。カメラ位置やイヤホンジャック、スイッチ類の位置などに個別に対応しておりません。
※ケースはタブレット本体のみでご使用いただける仕様です。2in1タイプのタブレットの場合、キーボードとセットでご使用いただくことはできません。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。ベゼル部分を含めたフラット部分全面をカバーする仕様ではございません。
※画面内指紋認証は、フィルムを貼った後での登録をお勧めします。感度が鈍くなる場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする