曜日別特売
f9h-9r-t8-k0001715717 タブレットケース NEC LAVIE Tab T8 8.7インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75298250

f9h-9r-t8-k0001715717 タブレットケース NEC LAVIE Tab T8 8.7インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75298250
f9h-9r-t8-k0001715717 タブレットケース NEC LAVIE Tab T8 8.7インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75298250
f9h-9r-t8-k0001715717 タブレットケース NEC LAVIE Tab T8 8.7インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75298250
f9h-9r-t8-k0001715717 タブレットケース NEC LAVIE Tab T8 8.7インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75298250
f9h-9r-t8-k0001715717 タブレットケース NEC LAVIE Tab T8 8.7インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75298250
f9h-9r-t8-k0001715717 タブレットケース NEC LAVIE Tab T8 8.7インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75298250
f9h-9r-t8-k0001715717 タブレットケース NEC LAVIE Tab T8 8.7インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75298250
f9h-9r-t8-k0001715717 タブレットケース NEC LAVIE Tab T8 8.7インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75298250
f9h-9r-t8-k0001715717 タブレットケース NEC LAVIE Tab T8 8.7インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75298250

タブレットケース NEC LAVIE Tab T8 8.7インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品f9h-9r-t8-k0001715717

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
75298250
品番
f9h-9r-t8-k0001715717
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

7~8インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。
持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。
【タブレットケース仕様】
・小型タブレット対応の汎用タイプ
・PUレザー素材を使用
・回転式スタンド機能付き
・粘着パッドと四隅固定で本体を保持
【保護フィルム仕様】
・高硬度9Hタイプ
・見やすさに配慮したクリアな画面表示
・シリコーン粘着仕様
・液晶表示領域に合わせた仕様
・タッチペン対応
・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。

適合機種
NEC LAVIE Tab T8
色
レッド
材質(ケース)
PUレザー
解像度
1340×800
固定方法
粘着パッド固定
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
約220×150×11
対応インチサイズ
8.7
特性
高硬度9H
注意
※
※タブレット本体は付属しておりません。

※タブレットケースは汎用の高品質PUレザーケースです。カメラ位置やイヤホンジャック、スイッチ類の位置などに個別に対応しておりません。
※ケースはタブレット本体のみでご使用いただける仕様です。2in1タイプのタブレットの場合、キーボードとセットでご使用いただくことはできません。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。ベゼル部分を含めたフラット部分全面をカバーする仕様ではございません。
※画面内指紋認証は、フィルムを貼った後での登録をお勧めします。感度が鈍くなる場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする