曜日別特売
mat-15-t7-k0001537525 タブレットケース NEC LAVIE Tab T8 T0855/GAS 8インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75300691

mat-15-t7-k0001537525 タブレットケース NEC LAVIE Tab T8 T0855/GAS 8インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75300691
mat-15-t7-k0001537525 タブレットケース NEC LAVIE Tab T8 T0855/GAS 8インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75300691
mat-15-t7-k0001537525 タブレットケース NEC LAVIE Tab T8 T0855/GAS 8インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75300691
mat-15-t7-k0001537525 タブレットケース NEC LAVIE Tab T8 T0855/GAS 8インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75300691
mat-15-t7-k0001537525 タブレットケース NEC LAVIE Tab T8 T0855/GAS 8インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75300691
mat-15-t7-k0001537525 タブレットケース NEC LAVIE Tab T8 T0855/GAS 8インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75300691
mat-15-t7-k0001537525 タブレットケース NEC LAVIE Tab T8 T0855/GAS 8インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75300691
mat-15-t7-k0001537525 タブレットケース NEC LAVIE Tab T8 T0855/GAS 8インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75300691
mat-15-t7-k0001537525 タブレットケース NEC LAVIE Tab T8 T0855/GAS 8インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 75300691

タブレットケース NEC LAVIE Tab T8 T0855/GAS 8インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品mat-15-t7-k0001537525

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
75300691
品番
mat-15-t7-k0001537525
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

タブレットに対応したUSB Type-C接続のキーボード付きPUレザーケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。
入力作業や画面保護をまとめて行いたい場面に適しています。
【タブレットケース仕様】
・小型タブレット対応の汎用タイプ
・USB Type-C接続のキーボード付き
・PUレザー素材を使用
・カラーはブラック
・スタンド機能付き
・厚み調整用ジェルパッド付属
【保護フィルム仕様】
・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。
・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。
・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。
・タッチペン対応。
・液晶表示領域に合わせた仕様。

適合機種
NEC LAVIE Tab T8 T0855/GAS
色
ブラック
接続方式
USB Type-C
材質(ケース)
PUレザー
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
約230×140×30
対応インチサイズ
8インチ 解像度(1280×800)
特性
反射防止(3H)
注意
※
※タブレット本体は付属しておりません。

※タブレットケースは汎用の高品質PUレザーケースです。カメラ位置やイヤホンジャック、スイッチ類の位置などに個別に対応しておりません。
※ケースはタブレット本体のみでご使用いただける仕様です。2in1タイプのタブレットの場合、キーボードとセットでご使用いただくことはできません。
※キーボードの動作保証は初期不良のみ対応いたします。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。ベゼル部分を含めたフラット部分全面をカバーする仕様ではございません。
※画面内指紋認証は、フィルムを貼った後での登録をお勧めします。感度が鈍くなる場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする