9115 ドライコンプバッグ5L 9115 カジメイク 75314745

底面ハンドル

9115 ドライコンプバッグ5L 9115 カジメイク 75314745
9115 ドライコンプバッグ5L 9115 カジメイク 75314745
9115 ドライコンプバッグ5L 9115 カジメイク 75314745
9115 ドライコンプバッグ5L 9115 カジメイク 75314745
9115 ドライコンプバッグ5L 9115 カジメイク 75314745
9115 ドライコンプバッグ5L 9115 カジメイク 75314745
9115 ドライコンプバッグ5L 9115 カジメイク 75314745

ドライコンプバッグ5L 9115

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75314745
品番
9115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

防水仕様でレインンウェアや濡れた物、または濡れると困る着替えやタオル等が収納可能です。
付属バルブの開閉により中の空気を抜く圧縮が可能。よりコンパクトに収納できます。
底面ハンドルにより収納した物が取り出しやすい。
少量の収納、仕分けにちょうど良い容量5Lサイズです。

材質
ナイロン100%(TPUラミネート)
色
ブラック
質量(g)
200
容量(L)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約170×170×420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする