FACOM
ショートノーズ ロッキングプライヤー 230mm 500A
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75323098
品番
500A
参考基準価格(税別)
¥17,379
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
5ポジションスリップジョイントシステム。
トリガーのロックを解除して、スムーズで安全なリリースを可能にします。
使いやすく安全です。
片手で使用できます。
用途
プライヤー
質量(g)
740
仕上
クロームメッキ
全長(mm)
248
幅(mm)
17(鼻)