曜日別特売
1144245001 GCポケット掲示板 グリーンクロス 75335700

 

1144245001 GCポケット掲示板 グリーンクロス 75335700
1144245001 GCポケット掲示板 グリーンクロス 75335700

GCポケット掲示板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
ポケット数
A4ポケット×4、タイトルポケット×1、社名ポケット×1
注文コード
75335700
品番
1144245001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

グリーンクロスオリジナルのポケット付きの掲示板です。様々な種類をご用意しております。使用しない時は丸めて収納でき場所を取りません、上下に紐付きで必要な時に簡単に設置できます。上下に塩ビパイプが入っているので設置時は安定します。ポケット上部に雨除けの蓋が付いておりますので屋外でも使用可能です。タイトルホルダーや社名を入れるポケットも付いています。

用途
工事現場、作業所、工場などの掲示版に。周知、連絡などの手段に。
質量(kg)
940
寸法(縦×横)(mm)
900×880
ポケット数
A4ポケット×4、タイトルポケット×1、社名ポケット×1
色(本体)
ポケット
雨除け蓋付き
注意
※完全防水ではありませんので、豪雨などの状況では屋外での使用は避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする