曜日別特売
1146820072 片面差込タンカン標識(H600×W300用) グリーンクロス 75335761

 

1146820072 片面差込タンカン標識(H600×W300用) グリーンクロス 75335761
1146820072 片面差込タンカン標識(H600×W300用) グリーンクロス 75335761
1146820072 片面差込タンカン標識(H600×W300用) グリーンクロス 75335761
1146820072 片面差込タンカン標識(H600×W300用) グリーンクロス 75335761
1146820072 片面差込タンカン標識(H600×W300用) グリーンクロス 75335761

片面差込タンカン標識(H600×W300用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75335761
品番
1146820072
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

単管設置可能な差込式の標識ホルダーです。300×600mmサイズのマンガ板(安全標識)をそのまま差し込むだけで単管に設置が可能です。中身を替えるだけで様々な標識を使用できます。面ファスナーで取付けするだけの簡単設置。下部にハトメ付きの穴が開いているのでヒモなどを使用して固定する事も可能です。

用途
単管用の標識設置に。様々な標識
質量(g)
280
寸法(縦×横)(mm)
915×340
取付け方法
面ファスナー
使用箇所
単管パイプ(直径48.6mm)
標識寸法(mm)
600×300
注意
※中に入れる標識は付属しておりません。別途ご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする