曜日別特売

HLR15 コードレスダブルアクションポリッシャーキット

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット
注文コード
75335806
品番
HLR15-STD-KIT
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139,800円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

バッテリー式コードレスモデル。
バッテリー付き。
効率性とユーザーの快適性を高める為に再設計されたよりコンパクトなフォルム。
振動の低減にも重点を置き、よりスムーズで快適な体験を提供。
新しい回転防止リングで比類のない精度、耐久性、操作性、切断能力を実現。
摩擦と熱の低減により、楽な操作と長時間の使用が可能に。
ランナー内ブラシレスモーターで効率を高め、優れた換気と350Wでの最大出力を可能に。
バッテリーは過酷な条件下でも一貫したパフォーマンスを発揮し、急速充電サイクルを実現。
効率的な設計により、ワークフローが最適化され、生産性が向上。
最先端のバッテリーセル技術を利用して超高速充電を実現するデュアルバッテリー充電器付き。

セット内容
ポリッシャー本体、バッテリー×2、デュアルバッテリー充電器
寸法(mm)
マジックパッド:Φ125
回転数(min-1[r.p.m])
3000~5000
本体質量(kg)
1.75
使用時間(分)
30~40
バッテリー
5.0Ah(リチウムイオン電池)
バッテリー電圧(V)
18
オービット径(Φmm)
15
充電時間(分)
50~55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする