曜日別特売
SNG-606E ピーナッツ IIIIfit Clear iPhone 13 Pro 対応ケース グルマンディーズ 75336215

ピーナッツ IIIIfit Clear iPhone 13 Pro 対応ケースSNG-606E

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色ドッグディッシュ
内容量1個注文コード75336215品番SNG-606E
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

「ピーナッツ」デザインのIIIIfit(イーフィット)iPhone13Pro対応ケースが登場!
独自の背面のラウンド形状が手に馴染んで持ちやすい!
PCとTPU一体成型のハイブリッド構造により、スマホを衝撃からしっかり守ります。
ケースを装着したままでもライトニングケーブルやイヤホンの接続が可能だから充電し放題!音楽聞き放題!
裏面を覆うiPhone13Pro対応プロテクトジャケットです。
PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。
持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。
取り付けたままでLightningコネクタの接続が可能。
ストラップが取付けられるストラップホール付きです。

対応機種
iPhone13Pro
タイプ
ケース型
色
ドッグディッシュ
特性
ストラップホール付、耐衝撃
材質
PC/TPU
注意
※お客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする