MRS30-JS ACプロペラファン MRSシリーズ オリエンタルモーター 75341309

ACプロペラファン MRSシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可お客様組立品24日以内出荷とは
この商品は電圧など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
電圧(V)
三相200
注文コード
75341309
品番
MRS30-JS
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
タイプ
可変速:インバータ対応
電圧(V)
三相200
機能
アラーム:なし
最大風量(m3/min)
(三相200 V)50 Hz: 39 / 60 Hz: 45
騒音レベル(dB(A))
三相200 V / 50 Hz: 72、三相200 V / 60 Hz: 75
材質
フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)
質量(kg)
6.7
サイズ
□300 mm-155 mm厚
電圧
電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:三相200 V / 50 Hz / 0.57 A / 159 W、三相200 V / 60 Hz / 0.75 A / 240 W
シリーズ
MRSシリーズ
形態
接続:リード線
付加機能
なし
音圧レベル(dB)
三相200V/50Hz:72(A)、三相200V/60Hz:75(A)
構造(軸受)
ボールベアリング
最大静圧(Pa)
(三相200 V)50 Hz: 330 / 60 Hz: 210
使用電圧範囲
±10%
回転速度
三相200 V / 50 Hz: 2900 r/min、三相200 V / 60 Hz: 3300 r/min
過熱保護装置
サーマルプロテクタ内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電流
三相200 V / 50 Hz: 0.99 A、三相200 V / 60 Hz: 1.03 A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする