- 質量(kg)
- 1.6kg
- 電流(A)
- 2.3(PWMデューティ100%)、0.25(PWMデューティ0%)
- スピードタイプ
- 可変速
- 最大風量(m3/min)
- 20.1(PWMデューティ100%)、6.5(PWMデューティ0%)
- 回転速度(min-1[r.p.m])
- 4200(PWMデューティ100%)、1400(PWMデューティ0%)
- 仕様
- 可変速:外部PWM信号、焼損保護:焼損防止回路内蔵
- 材質
- フレーム:アルミダイカスト、羽根:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)
- 形状
- 角型
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 電圧(V)
- 単相100-120(-10%~+6%)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 200×200×90
- 寿命
- 60000h
- 騒音レベル(dB(A))
- 68(PWMデューティ100%)、38(PWMデューティ0%)
- 付加機能
- 回転低下アラーム
- 入力(W)
- 113(PWMデューティ100%)、8.9(PWMデューティ0%)
- 最大静圧(Pa)
- 290(PWMデューティ100%)、60(PWMデューティ0%)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応