240616736 廊下敷き タフトプリント エレガンス 萩原 75367516

240616736 廊下敷き タフトプリント エレガンス 萩原 75367516
240616736 廊下敷き タフトプリント エレガンス 萩原 75367516
240616736 廊下敷き タフトプリント エレガンス 萩原 75367516
240616736 廊下敷き タフトプリント エレガンス 萩原 75367516
240616736 廊下敷き タフトプリント エレガンス 萩原 75367516
240616736 廊下敷き タフトプリント エレガンス 萩原 75367516

廊下敷き タフトプリント エレガンス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
トラスコ品番700-8878
内容量1枚注文コード75367516品番240616736
参考基準価格(税別)¥29,260販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

落ち着きのある上品な色合いと、優雅なデザインで廊下を華やかに演出。
階下への防音効果も兼ね備えたロングカーペットです。
【特徴】 ・手洗いできるから、いつでもきれいをキープ。
キッチンマットなどとして水回りにもおすすめです。
短めのパイルなので、掃除機がかけやすい。
硬めの生地で、毛がへたりにくく長持ちしやすい。
裏面は、床を傷つけにくい不織布貼り。
裏面は不織布で、滑りにくい加工付き。
スペースに合わせて選べるよう多サイズ展開。
落ち着きのある上品なカラーで、ブラウンとグリーンの2色をご用意しました。

用途
優雅なデザインが目を惹くプリントマット
トラスコ品番
700-8878
短辺(mm)
670
長辺(mm)
4400
材質
表面:ナイロン100% パイル長:約3.5mm 裏面:不織布(滑りにくい加工)
厚さ(mm)
5
色
グリーン
タイプ
1枚タイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする