オーエッチ工業
カラカミナラシハンマー横ナラシ
BK-3N
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75372701
品番
BK-3N
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
板金用に特化したハンマー
用途
横ナラシ用板金ハンマー
全長(mm)
300
質量(g)
280
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
30
呼称
カラカミナラシ
材質(柄部)
木
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
頭部長(mm)
110
主な用途
板金作業