WH-36 木ハンマー オーエッチ工業 75372735

木ハンマーWH-36

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
頭径(Φmm)36
内容量1本注文コード75372735品番WH-36
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

樫を使った木ハンマー

用途
木製品の組立
頭径(Φmm)
36
呼称
36
頭部長(mm)
150
質量(g)
190
全長(mm)
360
種類
木ハンマー
材質(柄部)
樫
材質(頭)
樫
主な用途
組立作業
アズワン品番
65-1871-91
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75372787
2017-09-18
用途: 鋳型の脱型

このサイズはどこのホームセンターでも置いてありません。
さすが、モノタロウ。

対象商品 : 75372787
2015-02-24
用途: 太鼓の皮張り作業

ハンマー部分に蝋がベットリと付着したまま発送されてきました。
掃除しなければ使用できませんでした。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする