曜日別特売
NLFL50A-AC-B06 LED投光器 ケーブル1.5m 本体黒色 日機 75381654

LED投光器 ケーブル1.5m 本体黒色

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可地域運賃34日以内出荷とは
全光束(Lm)5400
消費電力(W)50
内容量1台注文コード75381654品番NLFL50A-AC-B06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。

消費電力(W)
50
全光束(Lm)
5400
材質
本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
電源(V)
AC100~240
電源コード(m)
1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
使用環境温度(℃)
-30~40(但し氷結不可)
電源タイプ
電源コード式
色(本体)
黒
使用場所
屋外
配光角度(°)
60
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする