KF45-100 クロークチケット 光 75382137

メイン画像

KF45-100 クロークチケット 光 75382137
KF45-100 クロークチケット 光 75382137

クロークチケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
表示内容100
100
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
6
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
7
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
8
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
9
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
内容量1個注文コード75382137品番KF45-100
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
¥229

飲食店の整理番号札、ホテル・旅館の手荷物預かり札に適しています。

用途
飲食店の整理番号、ホテル・旅館の手荷物預かり札に。
トラスコ品番
644-2148
表示内容
100
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
色
白
縦(mm)
45
横(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする