メイン画像
光
クロークチケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
表示内容
12
12
12
1
10
100
11
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
6
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
7
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
8
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
9
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
全100種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75382155
品番
KF45-12
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
飲食店の整理番号札、ホテル・旅館の手荷物預かり札に適しています。
用途
飲食店の整理番号、ホテル・旅館の手荷物預かり札に。
トラスコ品番
642-3593
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
色
白
縦(mm)
45
横(mm)
30
表示内容
12
RoHS指令(10物質対応)
対応