曜日別特売
MHC-BT040-06-120-3-0-A ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BT40 マパール 75388297

ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BT40

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
把握径(Φmm)6
内容量1台注文コード75388297品番MHC-BT040-06-120-3-0-A
参考基準価格(税別)¥97,200販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

MAPALハイドロチャックの最上位モデル
デザインアワード2020受賞
干渉防止のスリムタイプ
一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ
精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮
優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現

用途
ドリル、リーマ、エンドミル中仕上げ~仕上げ
トラスコ品番
711-9942
寸法L(mm)
48.9
首下長(mm)
48.9
把握径(Φmm)
6
外径(mm)
27
規格
バランス品質: 出荷時 25,000 min-1 で G 2.5。
シャンク
BT40
刃具調整量(mm)
10
首下径(Φmm)
21

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする