伊藤園
Relax JASMINE
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000mL×12本)
注文コード
75389950
品番
63025
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥2,698
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
さらに香りを高めて、リラックスの価値を向上
用途
本物のジャスミンの華やかな香りで、心地よいリラックスタイムをお届け
成分
カフェイン
種類
緑茶
容器
ペット
グリーン購入法
適合
注意
※最初に香る里奈ロールという香りがキーポイント