伊藤園
おーいお茶LEMON GREEN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(600mL×24本)
注文コード
75390020
品番
66339
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,562
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
レモン×お茶でつくる、清涼感たっぷりの爽快緑茶
用途
2種類のレモンを使用し、鮮度あるみずみずしい香りを向上
成分
ビタミンC
種類
緑茶
容器
ペット
グリーン購入法
適合
注意
※まろやかなお茶のあまみを引き出す抽出