伊藤園
ニッポンエール長野県産りんご三兄弟
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400g×24本)
注文コード
75390029
品番
65831
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,670
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
長野県産「りんご三兄弟」の甘酸っぱく爽やかな味わいが楽しめる!
用途
長野県生まれの秋映・シナノスイート・シナノゴールドを使用
成分
ビタミンC
種類
果汁
容器
ペット
グリーン購入法
適合
注意
※全国の産地を応援する「ニッポンエールプロジェクト」商品