曜日別特売
101765 0020 合成樹脂塗料用刷毛 新・白鳩 薄口 大塚刷毛製造 75396878

101765 0020 合成樹脂塗料用刷毛 新・白鳩 薄口 大塚刷毛製造 75396878
101765 0020 合成樹脂塗料用刷毛 新・白鳩 薄口 大塚刷毛製造 75396878

合成樹脂塗料用刷毛 新・白鳩 薄口

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)20
板幅(mm)48
毛丈(mm)39
内容量1本注文コード75396878品番101765 0020
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

「塗料含み」「まとまり」「伸び」の三拍子が揃った作業性抜群の溶剤塗料用刷毛で、ドアノブ周り等の細かな作業にも扱いやすくなっています。
毛先のまとまりが良く、刷毛目が目立たない
適度なコシ感で塗りやすい
抜群の塗料伸びを実現、効率の良い作業が可能

用途
合成樹脂塗料用、ラック・ニス用
主な用途
塗装用
形状
筋違
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
39
毛色
白色
玉厚(mm)
18
板幅(mm)
48
全高(mm)
約185.0
質量(g)
約40.0

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする