福助工業
ニューポリ袋 02 (紐付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20袋×100枚)
1箱(15袋×100枚)
1箱(20袋×100枚)
¥14,980
縦(mm)
480
480
500
530
550
600
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20袋×100枚)
注文コード
75411580
品番
0450170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
用途
食品保存用
様々の用途に
トラスコ品番
698-9519
規格
16号
縦(mm)
480
横(mm)
340
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.02
色
透明