曜日別特売
0450197 ニューポリ袋 02 (紐付) 福助工業 75411598

ニューポリ袋 02 (紐付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(20袋×100枚)
縦(mm)530
内容量1箱(20袋×100枚)注文コード75411598品番0450197
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
用途
食品保存用
様々の用途に
トラスコ品番
698-9518
規格
18号
縦(mm)
530
横(mm)
380
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.02
色
透明

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする