K22301 角2 ソフトカラー封筒 100g L貼 月印紙製品 75412639

商品画像

K22301 角2 ソフトカラー封筒 100g L貼 月印紙製品 75412639
K22301 角2 ソフトカラー封筒 100g L貼 月印紙製品 75412639
K22301 角2 ソフトカラー封筒 100g L貼 月印紙製品 75412639

角2 ソフトカラー封筒 100g L貼

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ソフトブルー
内容量1箱(500枚)注文コード75412639品番K22301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

原色に絵の具の白を混ぜたようなソフトカラーシリーズ。
A4用紙が折らずに入る定形外封筒です。

色
ソフトブルー
寸法(mm)
240x332
サイズ
角形2号
内容
500枚
坪量(g/m2)
100
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
L貼(サイド貼)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする