商品画像
月印紙製品
角2 ソフトカラー封筒 100g L貼
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ソフトピンク
ソフトアクア
ソフトウグイス
ソフトオレンジ
ソフトクリーム
ソフトグリーン
ソフトグレー
ソフトサクラ
ソフトスカイ
ソフトピンク
ソフトブルー
ソフトベージュ
ソフトホワイト
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
75412666
品番
K22331
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
原色に絵の具の白を混ぜたようなソフトカラーシリーズ。
A4用紙が折らずに入る定形外封筒です。
色
ソフトピンク
寸法(mm)
240x332
サイズ
角形2号
内容
500枚
坪量(g/m
2
)
100
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
L貼(サイド貼)