商品画像
月印紙製品
角2 カラー封筒 プラテクト(中身が見えない) 100g L貼
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
クリーム
アクア
クリーム
グリーン
グレー
ピンク
ブルー
ホワイト
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
75412736
品番
K20861
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
99%以上の高不透明性の実現!◇内容物が透けにくく、隠したい情報を保護致します。
A4用紙が折らずに入る定形外封筒です。
色
クリーム
寸法(mm)
240x332
サイズ
角形2号
内容
500枚
坪量(g/m
2
)
100
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
L貼(サイド貼)