BB-A408 レインプロテクトバイクカバー ユニカー工業 75413786

※使用画像

BB-A408 レインプロテクトバイクカバー ユニカー工業 75413786
BB-A408 レインプロテクトバイクカバー ユニカー工業 75413786
BB-A408 レインプロテクトバイクカバー ユニカー工業 75413786
BB-A408 レインプロテクトバイクカバー ユニカー工業 75413786
BB-A408 レインプロテクトバイクカバー ユニカー工業 75413786
BB-A408 レインプロテクトバイクカバー ユニカー工業 75413786

レインプロテクトバイクカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ6L
内容量1個注文コード75413786品番BB-A408
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

雨に強い完全防水のバイクカバー

用途
防水性に優れた重量感のあるPVC生地を使用しているので、愛車を雨や風から守ります。裏地にはソフトな不織布生地を使用しているので愛車を保護します。前後にロック用スリット搭載。風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。
サイズ
6L
付属品
収納袋
材質
表:PVC 裏:不織布
色
グレー
注意
※密封性が高いので適度にカバーの脱着を行い換気してください。走行直後のエンジン、マフラーは高温となっていますので、完全に冷えてからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする