JC-K110VG(BRV) Kチェア くろがね工作所 75433210

 

JC-K110VG(BRV) Kチェア くろがね工作所 75433210
JC-K110VG(BRV) Kチェア くろがね工作所 75433210
JC-K110VG(BRV) Kチェア くろがね工作所 75433210
JC-K110VG(BRV) Kチェア くろがね工作所 75433210
JC-K110VG(BRV) Kチェア くろがね工作所 75433210
JC-K110VG(BRV) Kチェア くろがね工作所 75433210
JC-K110VG(BRV) Kチェア くろがね工作所 75433210

Kチェア

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品31日以内出荷とは
この商品は色・材質・タイプなど108種類から選べます他の種類を見る
内容量
1脚
色(張地)
ブラウン
材質(座面)
ビニールレザー
タイプ
ミッドバック、リングアーム、ハンガー付、ビニールレザー張り
注文コード
75433210
品番
JC-K110VG(BRV)
参考基準価格(税別)¥65,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

オフィスチェアとしての基本性能をしっかりとおさえたリーズナブルチェア。広くて高めの背もたれが確実に背全体をサポートします。

質量(kg)
15
タイプ
ミッドバック、リングアーム、ハンガー付、ビニールレザー張り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
565×535×832~1002(+169)
材質(座面)
ビニールレザー
材質(背)
ビニールレザー、【裏】ポリプロピエン樹脂
材質(キャスター)
ナイロン
機能
背リクライニング、ロッキング強弱、アップライトロック、背もたれ上下、座面ガス上下
材質(脚)
強化ナイロン
色(張地)
ブラウン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする