くろがね工作所
Tryfitチェア
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
390
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1脚
色
【フレーム/背座】ブラック/アースレッド
注文コード
75438487
品番
JC-FT220FN-F1(BK/VT31)
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
シンクロ+体重感知、直感的な操作。オフィスチェアのニュースタンダードシリーズ
材質
背・座/ポリエステル、フレーム/ポリプロピレン樹脂、脚・キャスター/ナイロン
質量(kg)
17.5
色
【フレーム/背座】ブラック/アースレッド
タイプ
ハイバック、アジャスタブルアーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×610×890~980
機能
自動体重感知機構、シンクロメカ、バックロック、座面ガス上下
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません