A6050 ”エアーフィルター2 Aタイプ”(難燃・厚手タイプ) 橋本クロス 75443886

”エアーフィルター2 Aタイプ”(難燃・厚手タイプ)A6050

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
75443886
品番
A6050
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

オイルミストや粉じんから電子部品を守ります。
難燃性の素材を使用しています。
厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。
ミシン目がついているため、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。
外付けのため、汚れが一目で分かります。
制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。

用途
オイルミスト・粉じんの多い環境での制御盤フィルターとして。
コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。
業務用エアコンやコンプレッサーの吸気フィルターの清掃手間軽減に。
仕様
難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)
トラスコ品番
705-3653
材質
難燃ポリエステル
幅(mm)
600
厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
10
ピッチ(mm)
【ミシン目】200
巻数
50枚
耐熱温度(℃)
140
捕集効率(%)
33.3
サイズ(mm)
600×200
初期圧力損失(Pa)
26
ろ過風速(m/s)
2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする