19090120.56 カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング WEBA 75444227

カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング19090120.56

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
この商品は有効刃径・トラスコ品番など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
有効刃径(Φmm)
20.5
トラスコ品番
430-7802
注文コード
75444227
品番
19090120.56
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
3面フラット加工により、しっかりとチャッキングできます。

用途
被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋼・銅合金の面取りに。
トラスコ品番
430-7802
全長(mm)
63
先端径(mm)
3.5
シャンク径(mm)
6
有効刃径(Φmm)
20.5
材質
高速度鋼(HSS)
刃数
3
先端角(°)
90
表面処理
TiNコーティング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする