ユタカメイク
ゴムネット ODグリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
0.6
0.6
1.6
1.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75444839
品番
CGN-567
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
伸縮性に優れたゴムネットです。
用途
荷崩れ防止に。
トラスコ品番
569-1251
材質
ネット部:ポリプロピレン(被覆)、合成ゴム、フック部:POM樹脂
長さ(m)
0.6
幅(m)
0.5
目合い(mm)
50
付属品
樹脂フック(6個)
セット内容
ゴムネット1枚、樹脂フック6個
色
ODグリーン