ユタカメイク
ゴムネット ODグリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
1.6
0.6
1.6
1.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75444848
品番
CGN-1267
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
伸縮性に優れたゴムネットです。
用途
荷崩れ防止に。
トラスコ品番
569-1298
材質
被覆:ポリプロピレン、ゴム;合成ゴム
長さ(m)
1.6
幅(m)
1.2
目合い(mm)
100
付属品
樹脂フック(6個)
セット内容
ゴムネット1枚、樹脂フック6個
色
ODグリーン